O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - SPOT DARKLIGHT 8W 930 PS DIM IP44 BK
Ref. fabricante 4058075799868
Ref. Sonepar 309753
EAN 4058075799868
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Sim
- Adequado para montagem em braçadeira: Não
- Adequado para montagem em calha: Não
- Adequado para montagem em pedestal/chão: Não
- Adequado para montagem embutida: Sim
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Não
- Adequado para montagem transversal: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Adequado para sistema de cabos de baixa tensão: Não
- Ajustabilidade: Não ajustável
- Altura/profundidade: 54.00
- Altura/profundidade para embutir: 60.0
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 81.00
- Comprimento para embutir: 68
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Preto
- Cor do refletor: -
- Corrente nominal: 38.000
- Diâmetro externo: 81.00
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Lente focal
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo luminoso: 680
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 680
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK03
- Grau de proteção (IP): IP44
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 81.00
- Largura para embutir: 68
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico transparente
- Montagem na parede: Não
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 8.00
- Refletor: Mate
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 85
- Secção transversal do condutor: -
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Superfície escovada: Não
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de acabamento: Revestimento em pó
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade