O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - LINEAR SHELF 600mm

Ledvance - LINEAR SHELF 600mm

Ref. fabricante 4058075575752
Ref. Sonepar 315577
EAN 4058075575752

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação de emergência: Não
  • Adequado para número de lâmpadas: 0
  • Altura/profundidade: 30.00
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de proteção: II
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com interruptor: Não
  • Com sensor de movimento: Não
  • Comprimento: 600.00
  • Conexão elétrica com sistema de conectores: Não
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Não
  • Cor da luz: -
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 58.000
  • Diâmetro: -
  • Driver incluído: Sim
  • Elemento de distribuição de luz: -
  • Fator de potência: 0.5
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 1100
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Largura: 130.00
  • Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
  • Material: Alumínio
  • Número de pólos: 2
  • Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
  • Potência máx. do sistema: 12.00
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: 91
  • Secção transversal do condutor: -
  • Sem função de regulação: Sim
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Temperatura de cor: 3000
  • Tensão nominal: 220
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de driver: -
  • Tipo de eletrificação: Final
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 30000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades