O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - DECOR SPOT MERCURY WHITE 1x3.4W 927 DIM
Ref. fabricante 4058075833555
Ref. Sonepar 315103
EAN 4058075833555
Especificações essenciais
- Adequado para configuração linear: Não
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem no teto: Não
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Altura/profundidade: 143.50
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: I
- Com entradas de ar: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 110.00
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM5
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 17.000
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: 66
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Nenhum
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.70
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 230
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK03
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: 90-100
- Intensidade luminosa: 400
- Largura: 102.00
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: Aço
- Material do difusor: -
- Montagem na parede: Sim
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 3.40
- Proteção da superfície da caixa: -
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 68
- Secção transversal do condutor: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG1
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: GU10
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -20
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de grelha: Mate
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 25000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade