O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - Decor Nairobi Pendant E27
Ref. fabricante 4058075758902
Ref. Sonepar 313994
EAN 4058075758902
Especificações essenciais
- Adequado para configuração linear: Não
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Altura/profundidade: 1350.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: Não
- Comprimento: 170.00
- Comprimento do cabo de suspensão: 1300
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Preto
- Corrente nominal: -
- Diâmetro: -
- Distribuição partilhada da luz: Assimétrico
- Driver incluído: Não
- Elemento de distribuição de luz: Nenhum
- Emissão de luz: -
- Emissão direta/indireta regulada separadamente: Não
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: 170.00
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material do corpo: -
- Material do difusor: -
- Número de pólos: -
- Potência máx. do sistema: -
- Refletor: Nenhum
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: E27
- Suspensão fornecida com o produto: Sim
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: Final
- Tipo de grelha: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade