O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Ajustável: Não
- Altura/profundidade: 320.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de proteção: III
- Com dimmer: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com indicador de presença: Não
- Com interruptor: Não
- Com luz de leitura separada: -
- Com refletor: Não
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 130.00
- Conexão elétrica com sistema de conectores: Não
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM6
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: -
- Cor do difusor: -
- Diâmetro: 130.00
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Nenhum
- Emissão de luz: Direto
- Emissão direta/indireta regulada separadamente: Não
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 100
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: -
- Luminárias com fontes de luz direcionáveis: -
- Material: -
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Número de fontes de luz: 1
- Potência máx. do sistema: 1.20
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Sim
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Sim
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 83
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura de cor: 2700
- Tensão nominal: -
- Tipo de driver: Balastro eletrónico
- Tipo de grelha: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: DC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 15000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade