O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 1200 20 W 4000 K
Ref. fabricante 4058075106338
Ref. Sonepar 308560
EAN 4058075106338
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Altura/profundidade: 36.00
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: II
- Com fonte de luz: Sim
- Com interruptor: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 1173.00
- Conexão elétrica com sistema de conectores: Não
- Controlo de fluxo luminoso constante: Não
- Cor da luz: -
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 0.16
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 0.16
- Diâmetro: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
- Fator de potência: 0.5
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 2000
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 24.00
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": Não
- Material: Plástico
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 20.00
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 100
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: Sim
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de driver: Balastro eletrónico
- Tipo de eletrificação: Cablagem de repicagem incluída
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 40000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 40000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 30000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 30000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075106239Ref. Sonepar 303846
-
Ref. fabricante 4058075106253Ref. Sonepar 303847