O produto foi adicionado com sucesso.
Ledvance - DAMP PROOF 1200 32W 840 IP65 GY
Ref. fabricante 4058075541108
Ref. Sonepar 308576
EAN 4058075541108
Especificações essenciais
- Adequado para configuração linear: Não
- Adequado para iluminação de emergência: Não
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: Não
- Adequado para montagem embutida: Não
- Adequado para montagem na parede: Sim
- Adequado para montagem no teto: Sim
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para montagem suspensa: Sim
- Adequado para número de lâmpadas: 0
- Altura/profundidade: 68.00
- Altura/profundidade para embutir: -
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Com entradas de ar: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com sensor de luz: Não
- Com sensor de movimento: Não
- Comprimento: 1200.00
- Comprimento para embutir: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM4
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente nominal: 280.000
- Corrente nominal do LED à corrente constante: 155
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: Difusor/ótica/panel
- Emissão de luz: Direto
- Fator de potência: 0.90
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 4400
- Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
- Força de impacto: IK08
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de eficiência energética (EEI) da fonte de alimentação: -
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Intensidade luminosa: -
- Largura: 82.00
- Largura para embutir: -
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": -
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Montagem na parede: Sim
- Número de pólos: 3
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: Não
- Potência máx. do sistema: 32.00
- Proteção da superfície da caixa: Sem tratamento
- Regulação 0-10 V: Não
- Regulação 1-10 V: Não
- Regulação com botão de pressão: Não
- Regulação DALI: Não
- Regulação DMX: Não
- Regulação DSI: Não
- Regulação GPRS: Não
- Regulação LineSwitch: Não
- Regulação por corte de fase ascendente: Não
- Regulação por corte de fase descendente: Não
- Regulação por modulação de tensão da rede: Não
- Regulação por potenciómetro (integrado): Não
- Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
- Regulação programável: Não
- Regulação RF: Não
- Regulação Touch and Dim: Não
- Regulação Zigbee: Não
- Rendimento da luminária: 138
- Secção transversal do condutor: -
- Segurança fotobiológica conforme EN 62471: RG0
- Sem função de regulação: Não
- Suporte da lâmpada: -
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -25
- Temperatura de cor: 4000
- Tensão nominal: 220
- Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de driver: Balastro eletrónico
- Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
- Tipo de grelha: Outro
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil nominal L70/B10 a 25° C: 70000
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 70000
- Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L80/B50 a 25° C: 50000
- Vida útil nominal L90/B10 a 25° C: 44000
- Vida útil nominal L90/B50 a 25° C: 44000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 4058075066458Ref. Sonepar 303858
-
Ref. fabricante 4058075066472Ref. Sonepar 303859
-
Ref. fabricante 4058075066496Ref. Sonepar 303860
-
Ref. fabricante 4058075066519Ref. Sonepar 303861