O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 2436210000 ILUM QE WIL 0.3
Ref. fabricante 2436210000
Ref. Sonepar 303867
EAN 4050118448306
Especificações essenciais
- Ângulo de abertura: 40
- Casquilho: -
- Classe de eficiência energética: -
- Com controlo remoto: -
- Comprimento: -
- Consistência da cor (elipse McAdam): -
- Consumo de energia ponderado em 1000 horas: -
- Cor: -
- Cor da luz: -
- Cor da luz de acordo com EN 12464-1: Branco luz do dia> 5300 K
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal: 420
- Designação da lâmpada: -
- Diâmetro: -
- Distorção Harmônica Total: -
- Eficiência luminosa da lâmpada: -
- Fator de potência: -
- Fluxo luminoso: 711
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 711
- Forma da lâmpada: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Índice de Eficiência Energética (IEE): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Intensidade luminosa: 3470
- Lâmpada de filamento: -
- Min. número de ciclos de comutação: -
- Possibilidade de operação remota: -
- Potência da lâmpada: 8.5
- Regulável: Sim
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão: DC
- Tipo de vidro/difusor: -
- Vida útil média: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade