O produto foi adicionado com sucesso.
Philips - RC125B LED34S/830 PSU 60X60NOC
Ref. fabricante 07032100
Ref. Sonepar 300841
EAN 8718696070321
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para configuração linear: FALSE
- Adequado para iluminação de emergência: FALSE
- Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1: FALSE
- Adequado para montagem embutida: TRUE
- Adequado para montagem na parede: FALSE
- Adequado para montagem no teto: TRUE
- Adequado para montagem saliente: TRUE
- Adequado para montagem suspensa: TRUE
- Adequado para número de lâmpadas: 1
- Altura/profundidade: 42
- Altura/profundidade para embutir: 120
- Ângulo de abertura: Feixe muito extensivo> 80°
- Circuito: -
- Classe de proteção: II
- Com entradas de ar: FALSE
- Com fonte de luz: TRUE
- Com sensor de luz: FALSE
- Com sensor de movimento: FALSE
- Comprimento: 597
- Comprimento para embutir: 597
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: Branco
- Corrente nominal: 850
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distribuição partilhada da luz: Simétrico
- Driver incluído: TRUE
- Emissão de luz: Direto
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 3400
- Força de impacto: IK02
- Grau de proteção (IP): IP44
- Índice de restituição de cor CRI: 80-89
- Largura: 597
- Largura para embutir: 597
- Luminária com temperatura superficial limitada, sinal "D": FALSE
- Material do corpo: Alumínio
- Material do difusor: Plástico, opalino
- Poder da lâmpada em diferentes poderes: Não aplicável
- Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico: FALSE
- Potência da lâmpada: -
- Potência máx. do sistema: 36
- Refletor: Nenhum
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Temperatura ambiente: 10
- Temperatura de cor: 3000
- Tensão nominal: 220
- Tipo de atenuação: Não pode ser escurecido
- Tipo de driver: Driver LED controlado por corrente
- Tipo de grelha: -
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade