O produto foi adicionado com sucesso.
        Schuch - E840218 T ARM ATEX EVG Z1/21
Ref. fabricante 60SH200034
                        Ref. Sonepar 300697
                                EAN 4041254214979
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para número de lâmpadas: 2
- Ajustável: Não
- Altura/profundidade: 150
- Ângulo de abertura: -
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: I
- Com fonte de luz: Não
- Comprimento: 0
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor da luz: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro externo: 0
- Driver incluído: Sim
- Elemento de distribuição de luz: -
- Fator de potência: 0
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 0
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 226
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: -
- Método de montagem: -
- Número de pólos: 0
- Para locais com classificação Ex Gás: 1, 2
- Para locais com classificação Ex Poeira: 21, 22
- Potência máx. do sistema: 0
- Secção transversal do condutor: 0
- Suporte da lâmpada: G13
- Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: 220
- Tipo de conexão: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de lâmpada: Lâmpada fluorescente
- Tipo de tensão: AC/DC
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 0
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade