O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Dispositivo de partida suave S2, 45A, 30kW/500V, 40 graus, 400-600V CA, 24V CA/CC
Ref. fabricante 3RW40361BB05
Ref. Sonepar 217905
EAN 4011209691858
Especificações essenciais
- Bypass interno: -
- Classe de engate/gatilho: -
- Com display: -
- Controlo de torque: -
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 45
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP00
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: -
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: -
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 22
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: -
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Sim
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão nominal de operação Ue: 400
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RW30141BB04Ref. Sonepar 215598