O produto foi adicionado com sucesso.
Iluminação
Luminárias interior
Ledvance - TruSys® FLEX NARROW 50W 840 N CL WT

Ledvance - TruSys® FLEX NARROW 50W 840 N CL WT

Ref. fabricante 4058075771574
Ref. Sonepar 309782
EAN 4058075771574

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação de emergência: Não
  • Adequado para número de lâmpadas: 0
  • Altura/profundidade: 39.40
  • Ângulo de abertura: -
  • Apropriado para a potência da lâmpada: -
  • Classe de proteção: I
  • Com fonte de luz: Sim
  • Comprimento: 1500.00
  • Consistência da cor (elipse McAdam): SDCM3
  • Controlo de fluxo luminoso constante: Não
  • Cor da luz: Branco
  • Cor do corpo: Branco
  • Corrente nominal: 230.000
  • Distorção Harmônica Total: -
  • Distribuição partilhada da luz: Simétrico
  • Driver incluído: Sim
  • Elemento de distribuição de luz: Lente focal
  • Emissão de luz: Direto
  • Fator de potência: 0.95
  • Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: 8600
  • Fonte de alimentação de emergência integrada: Não
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Índice de restituição de cor CRI: 80-89
  • Largura: 77.70
  • Material do corpo: -
  • Número de pólos: 2
  • Potência máx. do sistema: 50.00
  • Refletor: Nenhum
  • Regulação 0-10 V: Não
  • Regulação 1-10 V: Não
  • Regulação com botão de pressão: Não
  • Regulação DALI: Não
  • Regulação DMX: Não
  • Regulação DSI: Não
  • Regulação LineSwitch: Não
  • Regulação por corte de fase ascendente: Não
  • Regulação por corte de fase descendente: Não
  • Regulação por modulação de tensão da rede: Não
  • Regulação por potenciómetro (integrado): Não
  • Regulação por redução da onda sinusoidal: Não
  • Regulação por sistema de propriedade do fabricante: Não
  • Regulação programável: Não
  • Regulação RF: Não
  • Regulação Touch and Dim: Não
  • Regulação Zigbee: Não
  • Rendimento da luminária: 175
  • Secção transversal do condutor: -
  • Sem função de regulação: Sim
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1: -25
  • Temperatura de cor: 4000
  • Tensão nominal: 220
  • Teste ao fio incandescênte de acordo com IEC 60695-2-11: -
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de driver: Transformador eletrónico
  • Tipo de eletrificação: Adequado para repicagem
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Tipo de tensão: AC
  • Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: 100000
  • Vida útil nominal L80/B10 a 25° C: 76000

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades