O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Tomada 2P+T monobloco com obturadores, Mureva Styl, encastrar, IP55, 16A, Cinzento
Ref. fabricante MUR36132
                        Ref. Sonepar 827656
                                EAN 3606480789779
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura do dispositivo: 84
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Não
- Com tampa articulada: Não
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Contato de proteção: Sim
- Cor: Antracite
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: IK08
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 84
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Modelo: Outro
- Montagem com isolamento: -
- Número de fases: 3
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 1
- Número de portas USB-A: 0
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): -
- Pino de proteção redondo: Sim
- Profundidade do dispositivo: 49
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono:  eq. a 2,71Kg CO2 
                                            Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante MUR36034Ref. Sonepar 821878
- 
                                Ref. fabricante MUR35022Ref. Sonepar 821879
- 
                                Ref. fabricante MUR39723Ref. Sonepar 821880
- 
                                Ref. fabricante MUR39107Ref. Sonepar 821881
- 
                                Ref. fabricante MUR39134Ref. Sonepar 822061
- 
                                Ref. fabricante MUR39022Ref. Sonepar 822062
- 
                                Ref. fabricante MUR35021Ref. Sonepar 825154
- 
                                Ref. fabricante MUR36731Ref. Sonepar 825758
- 
                                Ref. fabricante MUR39151Ref. Sonepar 825797