O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Quadro vertical 2 elementos, Mureva Styl, IP55, Cinzento

Schneider Electric - Quadro vertical 2 elementos, Mureva Styl, IP55, Cinzento

Ref. fabricante MUR34151
Ref. Sonepar 827673
EAN 3606480790058

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação embutida: Não
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Altura: 155
  • Altura embutida: 0
  • Com grade de montagem: Sim
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Cinzento
  • Diâmetro do furo (abertura): -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK08
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Instalação embutida: Não
  • Largura: 84
  • Largura para embutir: 0
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de inserções de chave: 2
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 0
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 0
  • Número de unidades: 2
  • Número de unidades horizontais: 1
  • Número de unidades verticais: 2
  • Número RAL (semelhante): 7016
  • Posição de montagem: Vertical
  • Profundidade: 23
  • Qualidade do material: Outro
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Fixação/montagem por parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,58Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock