O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Mureva Styl - Tomada 2P+T monobloco com obturadores + Comutador de escada - saliente - IP55 - 16A / 10A - Cinzento
Ref. fabricante MUR36024
Ref. Sonepar 827653
EAN 3606480789816
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura do dispositivo: 76
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação: Não
- Comutação simultânea de neutro N: -
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: -
- Corrente nominal da tomada: -
- Largura do dispositivo: 147
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de pinos ativos (planos): -
- Número de pinos ativos (redondo): 2
- Número de tomadas: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade do dispositivo: 64
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: -
- Tipo de interruptor: Interruptor bidirecional
- Tipo de tomada: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 3,4Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MUR36034Ref. Sonepar 821878
-
Ref. fabricante MUR35022Ref. Sonepar 821879
-
Ref. fabricante MUR39723Ref. Sonepar 821880
-
Ref. fabricante MUR39107Ref. Sonepar 821881
-
Ref. fabricante MUR39134Ref. Sonepar 822061
-
Ref. fabricante MUR39022Ref. Sonepar 822062
-
Ref. fabricante MUR35021Ref. Sonepar 825154
-
Ref. fabricante MUR36731Ref. Sonepar 825758
-
Ref. fabricante MUR39151Ref. Sonepar 825797