O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Mureva Styl - Tomada 2P+T com obturadores - encastrar/saliente - ligadores parafuso - IP55 - 16A - Cinzento
Ref. fabricante MUR36135
Ref. Sonepar 826826
EAN 3606480789670
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura do dispositivo: 71
- Bloqueável: Não
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com proteção infantil: Não
- Com tampa articulada: Não
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Contato de proteção: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: IK08
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Modelo: Outro
- Montagem com isolamento: Não
- Número de fases: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 2
- Número de portas USB-A: 0
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: Não
- Profundidade do dispositivo: 43
- Proteção contra corrente de defeito: Não
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 2,27Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MUR36034Ref. Sonepar 821878
-
Ref. fabricante MUR35022Ref. Sonepar 821879
-
Ref. fabricante MUR39723Ref. Sonepar 821880
-
Ref. fabricante MUR39107Ref. Sonepar 821881
-
Ref. fabricante MUR39134Ref. Sonepar 822061
-
Ref. fabricante MUR39022Ref. Sonepar 822062
-
Ref. fabricante MUR35021Ref. Sonepar 825154
-
Ref. fabricante MUR36731Ref. Sonepar 825758
-
Ref. fabricante MUR39151Ref. Sonepar 825797