O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Mureva Styl - Interruptor temporizador mecânico monobloco - saliente - IP55 - 10A -Branco
Ref. fabricante MUR39067
Ref. Sonepar 826842
EAN 3606480892196
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Ajuste de tempo: 2
- Com saída semicondutora: Não
- Consumo de energia: -
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 10
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Mecânico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MUR36034Ref. Sonepar 821878
-
Ref. fabricante MUR35022Ref. Sonepar 821879
-
Ref. fabricante MUR39723Ref. Sonepar 821880
-
Ref. fabricante MUR39107Ref. Sonepar 821881
-
Ref. fabricante MUR39134Ref. Sonepar 822061
-
Ref. fabricante MUR39022Ref. Sonepar 822062
-
Ref. fabricante MUR35021Ref. Sonepar 825154
-
Ref. fabricante MUR36731Ref. Sonepar 825758
-
Ref. fabricante MUR39151Ref. Sonepar 825797