O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Inversor de grupo, Mureva Styl, encastrar/saliente, IP55, 10A, Branco
Ref. fabricante MUR39023
Ref. Sonepar 826837
EAN 3606480789212
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura do dispositivo: 40
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: -
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 60
- Profundidade incorporada: 10
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Comutador
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,64Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante MUR36034Ref. Sonepar 821878
-
Ref. fabricante MUR35022Ref. Sonepar 821879
-
Ref. fabricante MUR39723Ref. Sonepar 821880
-
Ref. fabricante MUR39107Ref. Sonepar 821881
-
Ref. fabricante MUR39134Ref. Sonepar 822061
-
Ref. fabricante MUR39022Ref. Sonepar 822062
-
Ref. fabricante MUR35021Ref. Sonepar 825154
-
Ref. fabricante MUR36731Ref. Sonepar 825758
-
Ref. fabricante MUR39151Ref. Sonepar 825797