O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Caixa de superfície horizontal 2 elem., Mureva styl, IP55, Cinzento
Ref. fabricante MUR37914
                        Ref. Sonepar 827668
                                EAN 3606480789885
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura: -
- Altura do dispositivo: 147
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Não
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: Não
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura: -
- Largura do dispositivo: 76
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de terminais de aterramento: -
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): 7016
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: -
- Profundidade do dispositivo: 54
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante MUR36034Ref. Sonepar 821878
- 
                                Ref. fabricante MUR35022Ref. Sonepar 821879
- 
                                Ref. fabricante MUR39723Ref. Sonepar 821880
- 
                                Ref. fabricante MUR39107Ref. Sonepar 821881
- 
                                Ref. fabricante MUR39134Ref. Sonepar 822061
- 
                                Ref. fabricante MUR39022Ref. Sonepar 822062
- 
                                Ref. fabricante MUR35021Ref. Sonepar 825154
- 
                                Ref. fabricante MUR36731Ref. Sonepar 825758
- 
                                Ref. fabricante MUR39151Ref. Sonepar 825797