O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Botão de pressão monobloco, Mureva Styl, IP55, 10A, saliente, Cinzento

Schneider Electric - Botão de pressão monobloco, Mureva Styl, IP55, 10A, saliente, Cinzento

Ref. fabricante MUR35026
Ref. Sonepar 826752
EAN 3606480789281

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP55
  • Altura do dispositivo: 76
  • Com fonte de luz: Não
  • Com iluminação: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Contatos: -
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: -
  • Impresso: Nenhum
  • Largura do dispositivo: 76
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Método de operação: Botão de pressão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Botão único
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número de osciladores: 1
  • Número de pólos: 1
  • Número RAL (semelhante): 7035
  • Princípio de funcionamento: Eletromecânico
  • Profundidade do dispositivo: 64
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,97Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock