O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 782429 FORIX DISMATIC 1P 20A 230/380V

Legrand - 782429 FORIX DISMATIC 1P 20A 230/380V

Ref. fabricante 782429
Ref. Sonepar 820161
EAN 3245067824290

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Antideflagrante: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: -
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de limitação de energia (I²t): -
  • Comutação simultânea de neutro N: -
  • Corrente nominal: 20
  • Curva de funcionamento: -
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura em número de módulos: -
  • Número de pólos (total): 2
  • Número de pólos protegidos: -
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 65
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: -
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
  • Tensão nominal: 220
  • Tensão nominal de isolamento Ui: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades