O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 782428 FORIX TOM. 2XRJ45 CAT 5E UTP B
Ref. fabricante 782428
Ref. Sonepar 820163
EAN 3245067824283
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 2
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 65
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: -
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 5E
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Design adequado: -
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP21
- Instalação embutida: Não
- Largura do dispositivo: 65
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: 9003
- Profundidade do dispositivo: 43.6
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: 110
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade