O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 782391 FORIX IP44 INTER.+ 2P+T OBT CZ
Ref. fabricante 782391
Ref. Sonepar 820165
EAN 3245067823910
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura do dispositivo: 70
- Com fusível de correntes fracas: -
- Com iluminação: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 16
- Corrente nominal da tomada: 16
- Largura do dispositivo: 140
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de pinos ativos (planos): -
- Número de pinos ativos (redondo): -
- Número de tomadas: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade do dispositivo: 57
- Proteção contra corrente de defeito: -
- Proteção contra sobretensão: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tipo de interruptor: Interruptor on/off
- Tipo de tomada: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade