O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 782360 FORIX IP44 INTERRUPTOR 10AX BR
Ref. fabricante 782360
Ref. Sonepar 808619
EAN 3245067823606
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura do dispositivo: 70
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Função de iluminação: Controlo e orientação
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 70
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 51
- Profundidade incorporada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor único
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: LED substituível
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade