O produto foi adicionado com sucesso.
        Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086185 OTEO BOTAO ESTREITO DLP+
Ref. fabricante 086185
                        Ref. Sonepar 804596
                                EAN 3245060861858
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP31
- Altura do dispositivo: 32
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 32
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Duto de parede
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 29
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade