O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086168 OTEO VARIADOR ROTAT.300 W DLP+
Ref. fabricante 086168
Ref. Sonepar 821474
EAN 3245060861681
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 60
- Aplicável com botão: Não
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Branco
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 47
- Largura do dispositivo: 60
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Botão rotativo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência nominal: 40
- Profundidade do dispositivo: 22
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Seção do condutor: 1.5
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão de controlo: 207
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Carga indutiva
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade