O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086161 OTEO RJ45 CAT.5E FTP 1 S. DLP+
Ref. fabricante 086161
Ref. Sonepar 821473
EAN 3245060861612
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 54
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: -
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: 5E
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Não
- Largura do dispositivo: 54
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL: 9010
- Profundidade do dispositivo: 31
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade