O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086149 OTEO SINALIZ. BALIZAGEM DLP+
Ref. fabricante 086149
Ref. Sonepar 804588
EAN 3245060861490
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP2X
- Aplicação como botão: Não
- Com fonte de luz: Sim
- Com luz intermitente: Não
- Com símbolo intercambiável: Não
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Cor: Branco
- Cor da fonte de luz: Outro
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Potência máxima da lâmpada: 4
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Suporte da lâmpada: E10
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de lâmpada: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade