O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086147 OTEO RJ45 CAT.6 FTP 1 S. DLP+
Ref. fabricante 086147
Ref. Sonepar 821471
EAN 3245060861476
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 72
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: -
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: 6
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Instalação embutida: Não
- Largura do dispositivo: 72
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL: 9003
- Profundidade do dispositivo: 37
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade