O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 086142 OTEO TV-R-SAT ESTRELA DLP+

Legrand - 086142 OTEO TV-R-SAT ESTRELA DLP+

Ref. fabricante 086142
Ref. Sonepar 821470
EAN 3245060861421

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
  • Adequado para modem de cabo: Não
  • Altura do dispositivo: 72
  • Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 2
  • Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
  • Atenuação da passagem a 860 MHz: -
  • Cobertura: Placa central
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura do dispositivo: 72
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 0
  • Modelo: Tomada final
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de saídas: 3
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Perda de derivação a 860 MHz: 1.5
  • Profundidade do dispositivo: 35
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: -
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades