O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086104 OTEO INVERSOR GRUPO DLP+
Ref. fabricante 086104
Ref. Sonepar 804572
EAN 3245060861049
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 72
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Função de iluminação: Outro
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 72
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 30
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 31
- Profundidade incorporada: 0
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Comutador
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade