O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 086043 OTEO RJ11 (4 CONT.) - 1 SAIDA
Ref. fabricante 086043
Ref. Sonepar 804554
EAN 3245060860431
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: -
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 72
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: 3
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Não
- Largura do dispositivo: 72
- Ligação à terra separada: Sim
- Montagem em superfície: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: 9003
- Profundidade do dispositivo: 35.4
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
- Tipo de conector: Outro
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Aparafusar
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade