O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 078888L KIT TRABALHO SALIENTE 4 X 4MD

Legrand - 078888L KIT TRABALHO SALIENTE 4 X 4MD

Ref. fabricante 078888L
Ref. Sonepar 826195
EAN 3414971578623

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
  • Altura do dispositivo: 166
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Sim
  • Cor: Branco
  • Entrada com bucin: Não
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Largura do dispositivo: 318
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de módulos (sistema de módulos): 16
  • Número de unidades: 4
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Posição de montagem: Horizontal
  • Profundidade do dispositivo: 55
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Sim
  • Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades