O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078886L KIT TRABALHO SALIENTE 2 X 4MD
Ref. fabricante 078886L
Ref. Sonepar 826193
EAN 3414971578586
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura do dispositivo: 166
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Sim
- Cor: Branco
- Entrada com bucin: Não
- Forma: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 166
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): 8
- Número de unidades: 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade do dispositivo: 55
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade