O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - XW8003W SMARTHER AC WN BR BT

Legrand - XW8003W SMARTHER AC WN BR BT

Ref. fabricante XW8003W
Ref. Sonepar 828870
EAN 8005543679500

Especificações essenciais

  • Adaptativo (auto-aprendizagem): Sim
  • Adequado para refrigeração: Sim
  • Altura: 87
  • Aquecimento: Sim
  • Característica de configuração: PID
  • Classe do controlo de temperatura: IV
  • Com circuito de água da torneira: Não
  • Com display: Sim
  • Com feedback térmico: Não
  • Com receptor: Não
  • Conexão: Tri- quadrifilar
  • Consumo de energia em standby (solstandby): 2
  • Cor: Branco
  • Diferencial ajustável: Sim
  • Faixa de medição: 0
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Interruptor de horas extras: Não
  • Largura: 126
  • Máx. carga de contato: 5
  • Máx. tensão de contato: 240
  • Modelo de relógio: Digital
  • Modulação de tipo de regulamento: -
  • Número de programas de comutação: 10
  • Número de saídas do aquecedor: 0
  • Número de saídas mais frias: 0
  • Número RAL: 9003
  • Operação: Botão
  • Otimização: Não
  • Possibilidade de operação remota: Sim
  • Profundidade: 28.1
  • Protocolo de comunicações: Dependente da marca
  • Sensor externo: Não
  • Sistema de controlo dependente do clima: Não
  • Temperatura exibida: Sim
  • Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
  • Tipo de fonte de alimentação: 230 V
  • Tipo de regulamento ativado/desativado: Sim
  • Tipo de relógio: Relógio da semana
  • Tipo de sensor: Outro
  • Valor diferencial: 0.1

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades