O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - XM8003 SMARTHER AC WN AREIA BT
Ref. fabricante XM8003
Ref. Sonepar 828868
EAN 8005543679487
Especificações essenciais
- Adaptativo (auto-aprendizagem): Sim
- Adequado para refrigeração: Sim
- Altura: 87
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: PID
- Classe do controlo de temperatura: IV
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Sim
- Com feedback térmico: Não
- Com receptor: Não
- Conexão: Tri- quadrifilar
- Consumo de energia em standby (solstandby): 2
- Cor: Bege
- Diferencial ajustável: Sim
- Faixa de medição: 0
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor de horas extras: Não
- Largura: 126
- Máx. carga de contato: 5
- Máx. tensão de contato: 240
- Modelo de relógio: Digital
- Modulação de tipo de regulamento: -
- Número de programas de comutação: 10
- Número de saídas do aquecedor: 0
- Número de saídas mais frias: 0
- Número RAL: 1015
- Operação: Botão
- Otimização: Não
- Possibilidade de operação remota: Sim
- Profundidade: 12.6
- Protocolo de comunicações: Dependente da marca
- Sensor externo: Não
- Sistema de controlo dependente do clima: Não
- Temperatura exibida: Sim
- Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V
- Tipo de regulamento ativado/desativado: Sim
- Tipo de relógio: Relógio da semana
- Tipo de sensor: Outro
- Valor diferencial: 0.1
Condicionantes
-
Min. 1 unidade