O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - XM8002 SMARTHER 2 ARE

Legrand - XM8002 SMARTHER 2 ARE

Ref. fabricante XM8002
Ref. Sonepar 825886
EAN 8005543651964

Especificações essenciais

  • Adaptativo (auto-aprendizagem): Sim
  • Adequado para refrigeração: -
  • Altura: 87
  • Aquecimento: -
  • Característica de configuração: -
  • Classe do controlo de temperatura: -
  • Com circuito de água da torneira: -
  • Com display: Sim
  • Com feedback térmico: -
  • Com receptor: -
  • Conexão: -
  • Consumo de energia em standby (solstandby): -
  • Cor: Bege
  • Diferencial ajustável: -
  • Faixa de medição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Interruptor de horas extras: -
  • Largura: 126
  • Máx. carga de contato: -
  • Máx. tensão de contato: -
  • Modelo de relógio: -
  • Modulação de tipo de regulamento: -
  • Número de programas de comutação: -
  • Número de saídas do aquecedor: -
  • Número de saídas mais frias: -
  • Número RAL: 1015
  • Operação: -
  • Otimização: -
  • Possibilidade de operação remota: Sim
  • Profundidade: 12.6
  • Protocolo de comunicações: -
  • Refrigeração: Sim
  • Sensor externo: -
  • Sistema de controlo dependente do clima: -
  • Temperatura exibida: -
  • Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
  • Tipo de contato: Contato de troca
  • Tipo de fonte de alimentação: 230 V
  • Tipo de regulação: Ligado/desligado
  • Tipo de regulamento ativado/desativado: -
  • Tipo de relógio: -
  • Tipo de sensor: -
  • Valor diferencial: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades