O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adaptativo (auto-aprendizagem): Sim
- Adequado para refrigeração: -
- Altura: 87
- Aquecimento: -
- Característica de configuração: -
- Classe do controlo de temperatura: -
- Com circuito de água da torneira: -
- Com display: Sim
- Com feedback térmico: -
- Com receptor: -
- Conexão: -
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Preto
- Diferencial ajustável: -
- Faixa de medição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor de horas extras: -
- Largura: 126
- Máx. carga de contato: -
- Máx. tensão de contato: -
- Modelo de relógio: -
- Modulação de tipo de regulamento: -
- Número de programas de comutação: -
- Número de saídas do aquecedor: -
- Número de saídas mais frias: -
- Número RAL: 7015
- Operação: -
- Otimização: -
- Possibilidade de operação remota: Sim
- Profundidade: 12.6
- Protocolo de comunicações: -
- Refrigeração: Sim
- Sensor externo: -
- Sistema de controlo dependente do clima: -
- Temperatura exibida: -
- Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
- Tipo de contato: Contato de troca
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V
- Tipo de regulação: Ligado/desligado
- Tipo de regulamento ativado/desativado: -
- Tipo de relógio: -
- Tipo de sensor: -
- Valor diferencial: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade