O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Tomada TV/FM intermédia, Unica, Branco
Ref. fabricante NU345318
Ref. Sonepar 825199
EAN 3606489467296
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para modem de cabo: Não
- Adequado para número de conectores: 2
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: -
- BUS blindados: Sim
- Caixa blindada: Sim
- Cobertura: Nenhum
- Com alívio de tensão: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com impressão: Sim
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- DAB +: Não
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: Outro
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Tomada final
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas: 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Perda de derivação a 860 MHz: -
- Profundidade do dispositivo: 33
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de tomada: TV
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,55Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990