O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Repetidor Wi-Fi - Nova Unica - 300Mbps - Branco
Ref. fabricante NU360518
Ref. Sonepar 136254
EAN 3606489930943
Especificações essenciais
- Adaptador de tomada: Não
- Adequado para montagem de 19 polegadas: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Adequado para montagem no teto: Não
- Altura: 45
- Banda de frequência: 2,4 GHz
- Codificação: WPA2
- Conexão para antena externa: Não
- Controlado: Não
- Cor: Branco
- Encastrado: Não
- Ethernet: Sim
- Firewall: Não
- Fixação de poste: Não
- Função de ponte: Não
- Função repetidora: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 45
- Montagem na parede: Sim
- Montagem no teto: Não
- Número de APs suportados: 32
- Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: -
- Número de portas 1000 Mbps POF: -
- Número de portas LAN 10/100/1000 Mbps: -
- Número de portas LAN de 10/100 Mbps: -
- Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: -
- Número de portas POF de 100 Mbps: -
- Número de utilizadores: -
- PoE: Não
- Profundidade: 39
- Protocolo de rádio: IEEE 802.11 b/g/n
- Segurança VPN: Não
- Taxa de transferência do firewall: -
- Velocidade máxima de transmissão: 300
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990