O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Regulador de luz universal - 20-420 W/VA
Ref. fabricante MTN5138-0000
Ref. Sonepar 813210
EAN 3606480298073
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Aplicável com botão: Não
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: 420
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: -
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK01
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência nominal: 20
- Profundidade do dispositivo: 60
- Qualidade do material: Outro
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 1.5
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de carga: Universal
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990