O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Regulador de luz rotativo 4-200 VA, Unica, Branco
Ref. fabricante NU351418
Ref. Sonepar 825192
EAN 3606485445618
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: 45
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: 200
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Branco
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Outro
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 46
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência nominal: 5
- Profundidade do dispositivo: 47
- Qualidade do material: Outro
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 1.5
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Retrofit Universal e LED
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 17,45Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990