O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Sim
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 95.2
- Altura embutida: 58
- Com grade de montagem: -
- Com tampa articulada: -
- Cor: -
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Força de impacto: -
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 237.2
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 3
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: 3
- Número de unidades horizontais: 3
- Número de unidades verticais: 3
- Número RAL (semelhante): 7021
- Posição de montagem: -
- Profundidade: 9.9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade