O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - PratiKa socket - fast - angled - 16A - 3P + E - 380...415 V AC - panel

Schneider Electric - PratiKa socket - fast - angled - 16A - 3P + E - 380...415 V AC - panel

Ref. fabricante PKY16F434
Ref. Sonepar 812251
EAN 3303432011000

Especificações essenciais

  • Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
  • Cor de identificação: Vermelho
  • Entrada de Cabo: Nenhum
  • Espaço vertical entre os furos: 60
  • Frequência nominal: 50
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
  • Intensidade da corrente IEC: 16
  • Intervalo horizontal entre os orifícios: 52
  • Material: Plástico
  • Material de contacto: -
  • Modelo militar: Não
  • Número de pólos: 4
  • Número RAL: 7035
  • Posição da hora do relógio: 6
  • Sistema de conexão: Terminal sem parafusos
  • Tamanho do flange horizontal: 65
  • Tamanho do flange vertical: 85
  • Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
  • Tensão nominal: 380
  • Tratamento da superfície de contacto: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 9,76Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades