O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - NSCPRO NETATMO CAMARA INT SMART
Ref. fabricante NSC-PRO
Ref. Sonepar 825583
EAN 3700730502719
Especificações essenciais
- Altura: 200
- Área de aplicação: Exterior
- Campo de visão horizontal: 90
- Campo de visão vertical: 60
- Capacidade de memória: -
- Com detector de movimento de vídeo: Sim
- Com lâmpada de infravermelho: Sim
- Com lente: Sim
- Consumo de energia: 10
- Cor: Preto
- Diâmetro: -
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): -
- Intensidade da cor: 10
- Largura: 110
- Máx. alcance infravermelho: 15
- Método de montagem: Parede
- Modelo: Padrão (fixo)
- Número de entradas de áudio: -
- Número de entradas digitais: -
- Número de pixels (Megapixel): 4
- Número de saídas de áudio: -
- Número de saídas digitais: -
- Poder sobre Ethernet: Nenhum
- Profundidade: 50
- Propriedade do sistema de imagem: Cor
- Proteção contra vandalismo: Sim
- Sem fio: Não
- Sistema de imagem: Outro
- Tamanho focal: 300
- Tensão de alimentação: 110
- Tipo de interface: WLAN
- Tipo de tensão: AC
- Transmissão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade