O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - NSAPROEU NETATMO DETETOR FUMO SMART
Ref. fabricante NSA-PRO-EU
Ref. Sonepar 825586
EAN 3700730503044
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Adequado para montagem em dutos: Não
- Altura: -
- Auto-adesivo: -
- Autónomp: Sim
- Bateria de reserva incluída: Nenhum
- Com base: Sim
- Com bateria de reserva: Não
- Com etiqueta Q: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com indicação de tensão: Não
- Comprimento: 115
- Conexão por cabo: Não
- Conexão por rádio (padrão): Não
- Cor: Branco
- Detetor de fumo: Sim
- Diâmetro: 115
- Entrada de Cabo: -
- Fonte de alimentação principal: Bateria/acumulador
- Grau de proteção (IP): IP30
- Interconectável por rádio (opcional): Não
- Largura: 115
- Método de montagem: Montagem saliente
- Número máximo interconectáveis: 0
- Número RAL (semelhante): -
- Permitido pelo PCN: Não
- Princípio de funcionamento: Ótico
- Temperatura de resposta: 20
- Tensão de alimentação: -
- Tipo de botão de teste/pausa: Botão de pausa
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- VdS aprovado: Não
- Volume: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade