O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica -Tecla central RJ45 2 mód. - Branco
Ref. fabricante NU941118
Ref. Sonepar 827468
EAN 3606489466978
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: Não
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Com placa de indicação
- Força de impacto: -
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 46
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 27
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Placa central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de contacto: Fêmea
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: RJ45
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,06Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990