O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Tomada RJ45 1 mód. - cat.6A - FTP - Branco
Ref. fabricante NU344818
Ref. Sonepar 826873
EAN 3606489467418
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Sim
- Altura do dispositivo: 45
- BUS blindados: Sim
- Caixa blindada: Sim
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: 6A (IEC)
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Design adequado: Sim
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 22.5
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL: 9003
- Profundidade do dispositivo: 40.5
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Grampo
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,25Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990