O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Tomada HDMI 1 mód. - Branco
Ref. fabricante NU343018
Ref. Sonepar 801143
EAN 3606489455927
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP2X
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- Blindado: Sim
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Sim
- Com bus/acopladores: Não
- Com impressão: Não
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Comprimento do cabo: -
- Conexão 1: HDMI
- Conexão 2: HDMI
- Cor: Branco
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Largura do dispositivo: 22.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 50
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 220
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão 1: Ficha
- Tipo de conexão 2: Ficha
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Utilização: HDMI
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990