O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Nova Unica - Tomada 2P+T com obturadores LP - 16A - Vermelho

Schneider Electric - Nova Unica - Tomada 2P+T com obturadores LP - 16A - Vermelho

Ref. fabricante NU303703
Ref. Sonepar 826869
EAN 3606489453855

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): Outro
  • Altura do dispositivo: 45
  • Bloqueável: Não
  • Com fonte de alimentação USB integrada: Não
  • Com função loop: Não
  • Com fusível de correntes fracas: Não
  • Com iluminação de orientação: Não
  • Com iluminação funcional: Não
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Com proteção infantil: Sim
  • Com tampa articulada: Não
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Contato de proteção: Sim
  • Cor: Vermelho
  • Corrente nominal: 16
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Inserção central com rotação: Não
  • Largura do dispositivo: 45
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Mecanismo de ejeção: Não
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 30.5
  • Modelo: Outro
  • Montagem com isolamento: Não
  • Número de fases: 1
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de pinos ativos (planos): 0
  • Número de pinos ativos (redondo): 2
  • Número de portas USB-A: -
  • Número de tomadas comutáveis: -
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
  • Pino de proteção redondo: Não
  • Profundidade do dispositivo: 40
  • Proteção contra corrente de defeito: Não
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,35Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades